€ 14,50/ stukexcl. btw
€ 17,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,50 | - |
5+ | € 11,60 | 20.00% |
10+ | € 9,43 | 35.00% |
30+ | € 7,25 | 50.00% |
50+ | € 6,53 | 55.00% |
100+ | € 5,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 82.55 mm |
Uitwendige diameter | 101.6 mm |
Groefbreedte | 15.8 mm |
Afdichtingshoogte | 14.8 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 82.55 mm |
D | 101.6 mm |
L | 15.8 mm |
H | 14.8 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |