Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 80x90x7 L=8

  • ERIKS:14411111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,00

-

5+

€ 11,20

20.00%

10+

€ 9,10

35.00%

30+

€ 7,00

50.00%

50+

€ 6,30

55.00%

100+

€ 5,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
80 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s