€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,00 | - |
5+ | € 11,20 | 20.00% |
10+ | € 9,10 | 35.00% |
30+ | € 7,00 | 50.00% |
50+ | € 6,30 | 55.00% |
100+ | € 5,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 105 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 80 mm |
D | 105 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |