€ 2,19/ stukexcl. btw
€ 2,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,19 | - |
5+ | € 1,75 | 20.00% |
10+ | € 1,42 | 35.00% |
30+ | € 1,10 | 50.00% |
50+ | € 0,99 | 55.00% |
100+ | € 0,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 7 mm |
D | 14 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 4 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |