Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 7x13x3,5 L=4

  • ERIKS:14410704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,19

-

5+

€ 1,75

20.00%

10+

€ 1,42

35.00%

30+

€ 1,10

50.00%

50+

€ 0,99

55.00%

100+

€ 0,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
3.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
7 mm
D
13 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s