Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 78x88x5 L=6

  • ERIKS:14411106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,60

-

5+

€ 10,88

20.00%

10+

€ 8,84

35.00%

30+

€ 6,80

50.00%

50+

€ 6,12

55.00%

100+

€ 5,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
78 mm
Uitwendige diameter
88 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
78 mm
D
88 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s