Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 6x13x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14410692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,06

-

5+

€ 1,65

20.00%

10+

€ 1,34

35.00%

30+

€ 1,03

50.00%

50+

€ 0,93

55.00%

100+

€ 0,82

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
6 mm
D
13 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s