Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 68x80x12 L=13

  • ERIKS:14411084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

5+

€ 9,36

20.00%

10+

€ 7,61

35.00%

30+

€ 5,85

50.00%

50+

€ 5,27

55.00%

100+

€ 4,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
68 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
68 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s