Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 65x75x7,3 L=8,3

  • ERIKS:14411082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

5+

€ 8,88

20.00%

10+

€ 7,22

35.00%

30+

€ 5,55

50.00%

50+

€ 5,00

55.00%

100+

€ 4,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
65 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
8.3 mm
H
7.3 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s