Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 60x70x13 L=14

  • ERIKS:14411061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,20

-

5+

€ 8,16

20.00%

10+

€ 6,63

35.00%

30+

€ 5,10

50.00%

50+

€ 4,59

55.00%

100+

€ 4,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
60 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
14 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s