Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 6,35x12,7x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14410689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,11

-

5+

€ 1,69

20.00%

10+

€ 1,37

35.00%

30+

€ 1,06

50.00%

50+

€ 0,95

55.00%

100+

€ 0,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
6.35 mm
Uitwendige diameter
12.7 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
6.35 mm
D
12.7 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s