Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 5x10x5 L=6

  • ERIKS:14410677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,94

-

5+

€ 1,55

20.00%

10+

€ 1,26

35.00%

30+

€ 0,97

50.00%

50+

€ 0,87

55.00%

100+

€ 0,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
5 mm
D
10 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s