Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 59x80x14 L=15

  • ERIKS:14411057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,00

-

5+

€ 8,00

20.00%

10+

€ 6,50

35.00%

30+

€ 5,00

50.00%

50+

€ 4,50

55.00%

100+

€ 4,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
59 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
59 mm
D
80 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s