Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 56x76x12 L=13

  • ERIKS:13581313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,50

-

5+

€ 7,60

20.00%

10+

€ 6,18

35.00%

30+

€ 4,75

50.00%

50+

€ 4,28

55.00%

100+

€ 3,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
56 mm
Uitwendige diameter
76 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
56 mm
D
76 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s