Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 55x70x7,5 L=8,5

  • ERIKS:11348297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,30

-

5+

€ 7,44

20.00%

10+

€ 6,05

35.00%

30+

€ 4,65

50.00%

50+

€ 4,18

55.00%

100+

€ 3,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
55 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
55 mm
D
70 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s