Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 50x70x8 L=9

  • ERIKS:14411016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

5+

€ 6,80

20.00%

10+

€ 5,53

35.00%

30+

€ 4,25

50.00%

50+

€ 3,83

55.00%

100+

€ 3,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
50 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
50 mm
D
70 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s