Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 48x60x9 L=10

  • ERIKS:14411004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,15

-

5+

€ 6,52

20.00%

10+

€ 5,30

35.00%

30+

€ 4,08

50.00%

50+

€ 3,67

55.00%

100+

€ 3,26

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
48 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
48 mm
D
60 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s