Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 42x50x8 L=9

  • ERIKS:12572862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 7,15/ stukexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,15

-

5+

€ 5,72

20.00%

10+

€ 4,65

35.00%

30+

€ 3,58

50.00%

50+

€ 3,22

55.00%

100+

€ 2,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
42 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
42 mm
D
50 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s