Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 40x48x11 L=12

  • ERIKS:14410967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,85

-

5+

€ 5,48

20.00%

10+

€ 4,45

35.00%

30+

€ 3,43

50.00%

50+

€ 3,08

55.00%

100+

€ 2,74

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
40 mm
Uitwendige diameter
48 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s