Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 400x432x24 L=25

  • ERIKS:14411244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 129,00/ stukexcl. btw

€ 156,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,00

-

5+

€ 103,20

20.00%

10+

€ 83,85

35.00%

30+

€ 64,50

50.00%

50+

€ 58,05

55.00%

100+

€ 51,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
400 mm
Uitwendige diameter
432 mm
Groefbreedte
25 mm
Afdichtingshoogte
24 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
400 mm
D
432 mm
L
25 mm
H
24 mm
C
10 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s