Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 3x8,5x4 L=4,5

  • ERIKS:14410665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,70

-

5+

€ 1,36

20.00%

10+

€ 1,11

35.00%

30+

€ 0,85

50.00%

50+

€ 0,77

55.00%

100+

€ 0,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
8.5 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
3 mm
D
8.5 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s