Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 38,1x50,8x7,14 L=8,14

  • ERIKS:14410954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,55

-

5+

€ 5,24

20.00%

10+

€ 4,26

35.00%

30+

€ 3,28

50.00%

50+

€ 2,95

55.00%

100+

€ 2,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
38.1 mm
Uitwendige diameter
50.8 mm
Groefbreedte
8.14 mm
Afdichtingshoogte
7.14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
38.1 mm
D
50.8 mm
L
8.14 mm
H
7.14 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s