Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 38,1x50,1x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14410953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,55

-

5+

€ 5,24

20.00%

10+

€ 4,26

35.00%

30+

€ 3,28

50.00%

50+

€ 2,95

55.00%

100+

€ 2,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
38.1 mm
Uitwendige diameter
50.1 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
38.1 mm
D
50.1 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s