Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 36x46x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14410947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

5+

€ 5,00

20.00%

10+

€ 4,06

35.00%

30+

€ 3,13

50.00%

50+

€ 2,81

55.00%

100+

€ 2,50

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
36 mm
Uitwendige diameter
46 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
36 mm
D
46 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s