Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 360x420x30 L=31

  • ERIKS:14411239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 109,00/ stukexcl. btw

€ 131,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,00

-

5+

€ 87,20

20.00%

10+

€ 70,85

35.00%

30+

€ 54,50

50.00%

50+

€ 49,05

55.00%

100+

€ 43,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
360 mm
Uitwendige diameter
420 mm
Groefbreedte
31 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
360 mm
D
420 mm
L
31 mm
H
30 mm
C
12.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s