Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 35x48x8 L=9

  • ERIKS:14410935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

5+

€ 4,88

20.00%

10+

€ 3,97

35.00%

30+

€ 3,05

50.00%

50+

€ 2,75

55.00%

100+

€ 2,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
35 mm
Uitwendige diameter
48 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
35 mm
D
48 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s