Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 320x350x15 L=16

  • ERIKS:14411235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 90,30/ stukexcl. btw

€ 109,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,30

-

5+

€ 72,24

20.00%

10+

€ 58,70

35.00%

30+

€ 45,15

50.00%

50+

€ 40,64

55.00%

100+

€ 36,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
320 mm
Uitwendige diameter
350 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s