€ 90,30/ stukexcl. btw
€ 109,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 90,30 | - |
5+ | € 72,24 | 20.00% |
10+ | € 58,70 | 35.00% |
30+ | € 45,15 | 50.00% |
50+ | € 40,64 | 55.00% |
100+ | € 36,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 320 mm |
Uitwendige diameter | 340 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 320 mm |
D | 340 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |