Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 319x340x12 L=13

  • ERIKS:14411234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 89,80/ stukexcl. btw

€ 108,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,80

-

5+

€ 71,84

20.00%

10+

€ 58,37

35.00%

30+

€ 44,90

50.00%

50+

€ 40,41

55.00%

100+

€ 35,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
319 mm
Uitwendige diameter
340 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
319 mm
D
340 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s