Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 310x350x20 L=21

  • ERIKS:14411233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 85,90/ stukexcl. btw

€ 103,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,90

-

5+

€ 68,72

20.00%

10+

€ 55,84

35.00%

30+

€ 42,95

50.00%

50+

€ 38,66

55.00%

100+

€ 34,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
310 mm
Uitwendige diameter
350 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
310 mm
D
350 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
12.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s