Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 30x38x4 L=4,5

  • ERIKS:12961577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,82

-

5+

€ 4,01

16.67%

25+

€ 3,75

22.22%

50+

€ 3,21

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
38 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s