Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 30,16x38,1x3,97 L=4,47

  • ERIKS:14410912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,35

-

5+

€ 4,28

20.00%

10+

€ 3,48

35.00%

30+

€ 2,68

50.00%

50+

€ 2,41

55.00%

100+

€ 2,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
30.16 mm
Uitwendige diameter
38.1 mm
Groefbreedte
4.47 mm
Afdichtingshoogte
3.97 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30.16 mm
D
38.1 mm
L
4.47 mm
H
3.97 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s