Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 270x290x12 L=13

  • ERIKS:14411227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 69,60/ stukexcl. btw

€ 84,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,60

-

5+

€ 55,68

20.00%

10+

€ 45,24

35.00%

30+

€ 34,80

50.00%

50+

€ 31,32

55.00%

100+

€ 27,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
270 mm
Uitwendige diameter
290 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
270 mm
D
290 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s