€ 4,73/ stukexcl. btw
€ 5,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,73 | - |
5+ | € 3,78 | 20.00% |
10+ | € 3,07 | 35.00% |
30+ | € 2,37 | 50.00% |
50+ | € 2,13 | 55.00% |
100+ | € 1,89 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 26 mm |
Uitwendige diameter | 38 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 26 mm |
D | 38 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |