Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 26x35x8 L=9

  • ERIKS:14410880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,73

-

5+

€ 3,78

20.00%

10+

€ 3,07

35.00%

30+

€ 2,37

50.00%

50+

€ 2,13

55.00%

100+

€ 1,89

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
26 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
26 mm
D
35 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s