Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 25x35x5 L=6

  • ERIKS:11378315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

5+

€ 3,66

20.00%

10+

€ 2,98

35.00%

30+

€ 2,29

50.00%

50+

€ 2,06

55.00%

100+

€ 1,83

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
25 mm
Uitwendige diameter
35 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s