Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 250x290x20 L=21

  • ERIKS:14411222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 62,10/ stukexcl. btw

€ 75,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,10

-

5+

€ 49,68

20.00%

10+

€ 40,37

35.00%

30+

€ 31,05

50.00%

50+

€ 27,95

55.00%

100+

€ 24,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
250 mm
Uitwendige diameter
290 mm
Groefbreedte
21 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
250 mm
D
290 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
12.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s