Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 25,5x31x4,5 L=5

  • ERIKS:14410866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,65

-

5+

€ 3,72

20.00%

10+

€ 3,02

35.00%

30+

€ 2,33

50.00%

50+

€ 2,09

55.00%

100+

€ 1,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
25.5 mm
Uitwendige diameter
31 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25.5 mm
D
31 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s