Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 22x40x10 L=11

  • ERIKS:14410853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,16

-

5+

€ 3,33

20.00%

10+

€ 2,70

35.00%

30+

€ 2,08

50.00%

50+

€ 1,87

55.00%

100+

€ 1,66

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
22 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s