Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 22,4x30x5 L=6

  • ERIKS:12473580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
22.4 mm
Uitwendige diameter
30 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22.4 mm
D
30 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s