Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 200x230x22 L=23

  • ERIKS:14411212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 44,90/ stukexcl. btw

€ 54,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,90

-

5+

€ 35,92

20.00%

10+

€ 29,19

35.00%

30+

€ 22,45

50.00%

50+

€ 20,20

55.00%

100+

€ 17,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
200 mm
Uitwendige diameter
230 mm
Groefbreedte
23 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
200 mm
D
230 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s