Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 195x220x16 L=17

  • ERIKS:14411210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 43,30/ stukexcl. btw

€ 52,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,30

-

5+

€ 34,64

20.00%

10+

€ 28,15

35.00%

30+

€ 21,65

50.00%

50+

€ 19,49

55.00%

100+

€ 17,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
195 mm
Uitwendige diameter
220 mm
Groefbreedte
17 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
195 mm
D
220 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s