Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 185x200x9 L=10

  • ERIKS:14411207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 40,20/ stukexcl. btw

€ 48,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,20

-

5+

€ 32,16

20.00%

10+

€ 26,13

35.00%

30+

€ 20,10

50.00%

50+

€ 18,09

55.00%

100+

€ 16,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
185 mm
Uitwendige diameter
200 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
185 mm
D
200 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s