Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 180x210x22 L=23

  • ERIKS:13422680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,70

-

5+

€ 30,96

20.00%

10+

€ 25,16

35.00%

30+

€ 19,35

50.00%

50+

€ 17,42

55.00%

100+

€ 15,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
180 mm
Uitwendige diameter
210 mm
Groefbreedte
23 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
180 mm
D
210 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s