Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 177,8x203,2x22,7 L=23,7

  • ERIKS:14411204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,10

-

5+

€ 30,48

20.00%

10+

€ 24,77

35.00%

30+

€ 19,05

50.00%

50+

€ 17,15

55.00%

100+

€ 15,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
177.8 mm
Uitwendige diameter
203.2 mm
Groefbreedte
23.7 mm
Afdichtingshoogte
22.7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
177.8 mm
D
203.2 mm
L
23.7 mm
H
22.7 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s