€ 36,70/ stukexcl. btw
€ 44,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,70 | - |
5+ | € 29,36 | 20.00% |
10+ | € 23,86 | 35.00% |
30+ | € 18,35 | 50.00% |
50+ | € 16,52 | 55.00% |
100+ | € 14,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 173 mm |
Uitwendige diameter | 200 mm |
Groefbreedte | 21 mm |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 173 mm |
D | 200 mm |
L | 21 mm |
H | 20 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |