Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 170x195x15 L=16

  • ERIKS:14411202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 35,80/ stukexcl. btw

€ 43,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,80

-

5+

€ 28,64

20.00%

10+

€ 23,27

35.00%

30+

€ 17,90

50.00%

50+

€ 16,11

55.00%

100+

€ 14,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
170 mm
Uitwendige diameter
195 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
170 mm
D
195 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s