Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 16x22x6 L=7

  • ERIKS:14410803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,34

-

5+

€ 2,67

20.00%

10+

€ 2,17

35.00%

30+

€ 1,67

50.00%

50+

€ 1,50

55.00%

100+

€ 1,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
16 mm
Uitwendige diameter
22 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s