Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 160x169x13,5 L=14,5

  • ERIKS:14411198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,00

-

5+

€ 26,40

20.00%

10+

€ 21,45

35.00%

30+

€ 16,50

50.00%

50+

€ 14,85

55.00%

100+

€ 13,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
160 mm
Uitwendige diameter
169 mm
Groefbreedte
14.5 mm
Afdichtingshoogte
13.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
160 mm
D
169 mm
L
14.5 mm
H
13.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s