Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 15x25x8 L=9

  • ERIKS:10018169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,90

-

5+

€ 2,42

16.67%

25+

€ 2,25

22.22%

50+

€ 1,93

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
15 mm
Uitwendige diameter
25 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
15 mm
D
25 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s